PHIFER 3003902 Lasi-suojanäyttö Vl Lasikuitu 36 tuumaa x 100 Ft | AF9KMN 30AC13

PHIFER 3003902 Lasi-suojanäyttö Vl Lasikuitu 36 tuumaa x 100 Ft

Varastossa
Tuote: AF9KMN Malli: 3003902Ristiviite: 30AC13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlass-Shield -näyttö
Pituus100ft.
Näytön materiaaliVinyyli laminoitu lasikuitu
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.46
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7019520000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3003902 Lasi-suojanäyttö Vl Lasikuitu 36 tuumaa x 100 Ft
€436.64 / yksikkö