PRO-SARJAN SYÖTTÖPUMPUT PHCC-1000 Pump Battery Backup | AD8WWE 4NE46

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-1000 pumpun akun varmuuskopio

Varastossa
Tuote: AD8WWE Malli: PHCC-1000Ristiviite: 4NE46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun varapumppu
12 VDC: n akkulaturi0.4 Amp
Ampeeria6.5
GPH vettä @ 0 Ft. pää2000
GPH vettä @ 10 Ft. pää1000
GPH vettä @ 15 Ft. pää100
GPH vettä @ 5 Ft. pää1420
pistorasia1-1 / 2 "
vaatiiAkku, myydään erikseen
TyyppiMatala kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ampeerit / GPH vettä @ 0 Ft. pää (8)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 10 Ft. pää (6.5)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 15 Ft. pää (3)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 5 Ft. pää (7.3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-1000 pumpun akun varmuuskopio
€466.07 / yksikkö