Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHASE-A-MATIC PAM-1200HD -vaiheenmuunnin Static 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50

PHASE-A-MATIC PAM-1200HD-vaihemuunnin, staattinen 8-12 hv

Varastossa
Tuote: AC2UBQ Malli: PAM-1200HDRistiviite: 2MV50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,443.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihemuunnin
Syvyys2-5 / 8 "
Korkeus12.75 "
panos60 ampeeria
Syöttövaihe AC1
Tulojännite208-245
Poistokoko (tuumaa)1/2
Lähtövahvistimet33.6
Tulosta HP8-12
Lähtöjännite208-245
TyyppiStaattinen
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP-alue (8-12)
    • Moottorin kuormitusluokka (2/3)
    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteTyyppiLeveysHinta
PHASE-A-MATIC PAM-300HD -vaiheenmuunnin Staattinen 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Staattinen5.125 "€643.36
PHASE-A-MATIC R-5 -vaihemuuntaja, pyörivä 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "€2,719.54
VAIHE-A-MATIC R-7 Vaihemuunnin Pyörivä 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "€3,617.88
PHASE-A-MATIC UL-200HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A tuloampeeria, 6 A lähtöampeeria, 2/3, staattinen | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
PHASE-A-MATIC UL-600HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A tuloampeeria, 15.2 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
PHASE-A-MATIC UL-1200HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A tuloampeeria, 28 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69
PHASE-A-MATIC UL-300HD-vaihemuunnin, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A tuloampeeria, 9.6 A lähtöampeeria, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------€463.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHASE-A-MATIC PAM-1200HD-vaihemuunnin, staattinen 8-12 hv
€1,443.27 / yksikkö