Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 69027 Karan kokoonpano 3/8 tuumaa | AH6GEF 35ZG11

PFERD 69027 karakokoonpano 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GEF Malli: 69027Ristiviite: 35ZG11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kokoonpano
Sopii reikään3 / 8 "
Maks. Kierrosluku30,000
Pilotti Dia.1 / 4 "
Lentäjän pituus2-1 / 8 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0349
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 69027 karakokoonpano 3/8 tuumaa
€35.57 / yksikkö