Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 12703 Pylvästiedosto Karkea 10 tuuman pituus x 5/8 tuuman leveys | AH6GFV 35ZG57

PFERD 12703 Pilariviila karkea 10 tuumaa pituus x 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6GFV Malli: 12703Ristiviite: 35ZG57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilaritiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus7 / 32 "
Pituus10 "
ShapeTasainen
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6309
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 12703 Pilariviila karkea 10 tuumaa pituus x 5/8 tuumaa leveys
€83.53 / yksikkö