PEWAG 7G100DOSXK/5 Ketjuhihna G100 Dos Xk Seosterästä 5 jalkaa | AC3PFL 2VCE3

PEWAG 7G100DOSXK/5 ketjuhihna G100 Dos Xk seosteräs 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PFL Malli: 7G100DOSXK/5Ristiviite: 2VCE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko9 / 32 "
VäriMusta, oranssi
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta7400 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka100
Pituus5ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus5 ft.
Rintareppu tyyppiDOSXK
Työkuorman raja7400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G100DOSXK / 10 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "10ft.210 ft.DOSXK7400 lb€855.36
PEWAG 7G100QOSXK / 5 ketjusilppu G100 Qos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Pitkä linkki ja (4) sidontakoukut9 / 32 "5ft.45 ft.QOSXK11,200 lb€1,469.58
PEWAG 7G100SOSXK / 5 ketjusilmukka G100 Sos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFP 2VCE6 7G100SOSXK / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku9 / 32 "5ft.15 ft.SOSXK4300 lb€354.97
PEWAG 10G100SOSXK / 10 ketjusilmukka G100 Sos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "10ft.110 ft.SOSXK8800 lb€569.93
PEWAG 10G100DOGXK / 10 Ketjusilppu G100 Dog Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Pitkä linkki ja (2) tartuntakoukut3 / 8 "10ft.210 ft.DOGXK15,200 lb€941.39
PEWAG 10G100DOSXK / 5 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5ft.25 ft.DOSXK15,200 lb€1,014.93
PEWAG 10G100DOSXK / 10 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "10ft.210 ft.DOSXK15,200 lb€1,112.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 7G100DOSXK/5 ketjuhihna G100 Dos Xk seosteräs 5 jalkaa
€693.42 / yksikkö