YELLOW JACKET 69373 Combustible Gas Detector with Case | AC7DUR 38D901

YELLOW JACKET 69373 Palavien kaasujen ilmaisin ja kotelo

Varastossa
Tuote: AC7DUR Malli: 69373Ristiviite: 38D901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalavan kaasun ilmaisin
Akku(4) AA-paristot
TunnistaaMaakaasu, propaani, butaani
OsoitinLED-hälytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 69373 Palavien kaasujen ilmaisin ja kotelo
€639.99 / yksikkö