Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEWAG 7G100SOSXK / 5 ketjusilmukka G100 Sos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFP 2VCE6

PEWAG 7G100SOSXK/5 ketjuhihna G100 Sos Xk seosteräs 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PFP Malli: 7G100SOSXK/5Ristiviite: 2VCE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja sidontakoukku
Ketjun koko9 / 32 "
VäriMusta, oranssi
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka100
Pituus5ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä1
Kaiken kattavuus5 ft.
Yksi kapasiteetti4300 lb
Rintareppu tyyppiSOSXK
Työkuorman raja4300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G100DOSXK/5 Ketjuhihna G100 Dos Xk Seosterästä 5 jalkaa | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOSXK7400 lb€693.42
PEWAG 7G100DOSXK / 10 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "10ft.210 ft.DOSXK7400 lb€855.36
PEWAG 7G100QOSXK / 5 ketjusilppu G100 Qos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Pitkä linkki ja (4) sidontakoukut9 / 32 "5ft.45 ft.QOSXK11,200 lb€1,469.58
PEWAG 10G100SOSXK / 10 ketjusilmukka G100 Sos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "10ft.110 ft.SOSXK8800 lb€569.93
PEWAG 10G100DOGXK / 10 Ketjusilppu G100 Dog Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Pitkä linkki ja (2) tartuntakoukut3 / 8 "10ft.210 ft.DOGXK15,200 lb€941.39
PEWAG 10G100DOSXK / 5 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 5 jalkaa | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5ft.25 ft.DOSXK15,200 lb€1,014.93
PEWAG 10G100DOSXK / 10 ketjusilppu G100 Dos Xk seostettu teräs 10 jalkaa | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "10ft.210 ft.DOSXK15,200 lb€1,112.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 7G100SOSXK/5 ketjuhihna G100 Sos Xk seosteräs 5 jalkaa
€354.97 / yksikkö