PETROCHEM PETRO-GARD 220-055 Ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -25 Deg - 670 Deg F, H1 Food Grade, Ei lisäaineita, 436 lb | CT7QJC 6HXF9

PETROCHEM PETRO-GARD 220-055 ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -25 - 670 F, H1 elintarvikelaatu, ei lisäaineita, 436 lb

Varastossa
Tuote: CT7QJC Malli: PETRO-GARD 220-055Ristiviite: 6HXF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,425.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETROCHEM FOODSAFE PETRO-SYN FG-220 ketjujen ja vaijerien voiteluaine, -4° - 625°F, H1 elintarvikelaatu, ei lisäaineita, 5 gallonaa | CT7QHT 3NLJ9 ELINTARVIKEturvallinen PETRO-SYN FG-220€2,101.39
PETROCHEM OPTI-LUBE 220-005 Ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -20 Deg - 695 Deg F, H2 Ei kosketusta ruokaan, Ei lisäaineita | CT7QHU 6HXG1 OPTI-LUBE 220-005€2,024.15
PETROCHEM PMO FG-100-05 ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -24° - 400°F, H1 elintarvikelaatu, ei lisäaineita, 40 lb | CT7QHV 6HXJ4 PMO FG-100-05€1,081.07
PETROCHEM PMO FG-100-055 Ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -24° - 400°F, H1 Food Grade, Ei lisäaineita, 404 lb | CT7QHW 6HXJ3 PMO FG-100-055€9,142.09
PETROCHEM PMO FG-100-001 Ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -24 Deg - 400 Deg F, H1 Food Grade, Ei lisäaineita, 8 lb | CT7QHX 6HXJ5 PMO FG-100-001€239.58
PETROCHEM FOODSAFE PETRO-GARD FG-220-005 ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -25° - 600°F, H1 elintarvikelaatu, Ei lisäaineita, 40 lb | CT7QHY 40P251 ELINTARVIKETURVALLINEN PETRO-GARD FG-220-005€1,830.19
PETROCHEM HT-2000 ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -25 Deg - 655 Deg F, H1 Food Grade, Ei lisäaineita, 40 lb | CT7QHZ 2HTJ5 HT-2000€2,024.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM PETRO-GARD 220-055 ketjujen ja vaijerien voiteluaineet, -25 - 670 F, H1 elintarvikelaatu, ei lisäaineita, 436 lb
€17,425.55 / yksikkö