PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301028 Suojaholkki, koko 24-48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YXP Malli: 936-0000-301028

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,968.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
MateriaaliLuonnonkumi
Koko24 "- 48"
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-300978 Suojahiha, 12 - 24 tuuman koko | CF2YXL 936-0000-30097812 "- 24"€767.55
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-300988 Suojahiha, 12 - 24 tuuman koko | CF2YXM 936-0000-30098812 "- 24"€843.82
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-300998 Suojahiha, 15 - 30/32 tuuman koko | CF2YXN 936-0000-30099815 "- 30"/15 "- 32"€1,116.44
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301048 Suojahiha, 48 - 72 tuuman koko | CF2YXQ 936-0000-30104848 "- 72"€4,566.35
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301059 Suojahiha, 24-60 tuuman koko | CF2YXR 936-0000-30105924 "- 60"€2,828.41
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301068 Suojahiha, 54-96 tuuman koko | CF2YXT 936-0000-30106854 "- 96"€6,534.72
PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301408 Suojahiha, 20-40 tuuman koko | CF2YXU 936-0000-30140820 "- 40"€1,677.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-0000-301028 Suojaholkki, koko 24-48 tuumaa
€1,968.37 / yksikkö