PETERSEN-TUOTTEET 924-2075-7030060 Letku, kaksinkertainen täyttö, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 30 jalkaa | CF2YAU

PETERSEN PRODUCTS 924-2075-7030060 Letku, kaksoistäyttö, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF2YAU Malli: 924-2075-7030060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinletku
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus30'
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Paine60 psi
Lämpötila Luokitus110 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETERSEN PRODUCTS 924-2760-08 Letku, täyttö, korkeapaine, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 30 jalkaa | CF2YAV 924-2760-08€376.15
Tarjouspyyntö
PETERSEN PRODUCTS 924-2760-18 Letku, täyttö, korkea paine, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 30 jalkaa | CF2YAW 924-2760-18€942.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 924-2075-7030060 Letku, kaksoistäyttö, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 30 jalkaa
€640.98 / yksikkö