Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN-TUOTTEET 143-9015-E-pistoke, mekaaninen, vahvistettu abs, siipimutteri, putken pää, halkaisija 1.5 tuumaa | CF3AHU

PETERSEN PRODUCTS 143-9015-E tulppa, mekaaninen, vahvistettu Abs, siipimutteri, putken pää, halkaisija 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AHU Malli: 143-9015-E

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliABS
Max. Halkaisija1.65 "
Maks. Pää40 ft
Max. Paine17 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Pienin Dia.1.48 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1 / 2 "
Kokonaispituus1.75 "
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMax. PaineKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E Pistoke, mekaaninen, vahvistettu abs, siipimutteri, putken pää, halkaisija 6 tuumaa | CF3AHY 143-9060-E6.08 "17 psi3.75 "€51.74
PETERSEN PRODUCTS 143-9040 Pistoke, mekaaninen, vahvistettu abs, siipimutteri, halkaisija 4 tuumaa | CF3AJA 143-90404.06 "17.3 PSI2.5 "€24.15
PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Pistoke, mekaaninen, vahvistettu abs, siipimutteri, halkaisija 8 tuumaa | CF3AJC 143-90808.03 "17 psi3.75 "€86.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9015-E tulppa, mekaaninen, vahvistettu Abs, siipimutteri, putken pää, halkaisija 1.5 tuumaa
€15.06 / yksikkö