Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-7060-8 Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, 6 tuuman halkaisija, 1/4 tuumaa, ohituskoko, alumiini | CF3AGX

PETERSEN PRODUCTS 143-7060-8 putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 6 tuumaa, 1/4 tuumaa, ohituskoko, alumiini

Varastossa
Tuote: CF3AGX Malli: 143-7060-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Ohittaa1/4 "uros
Max. Halkaisija6.3 "
Maks. Pää11 ft
Max. Paine5 psi
Maks. Lämpötila250 astetta F
Pienin Dia.5.7 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)6"
Kokonaispituus9.7 "
TiivistemateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-7060 Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 6 tuumaa, alumiinia | CF3AGQ 143-70606.3 "5 psi250 astetta F€272.62
PETERSEN PRODUCTS 143-7080 Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 8 tuumaa, alumiinia | CF3AGR 143-70808.3 "5 psi250 astetta F€339.15
PETERSEN PRODUCTS 143-7100 putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 10 tuumaa, alumiinia | CF3AGT 143-710010.3 "5 psi250 astetta F€490.06
PETERSEN PRODUCTS 143-7120 Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 12 tuumaa, alumiinia | CF3AGU 143-712012.3 "5 psi250 astetta F€530.63
PETERSEN PRODUCTS 143-7150 Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 15 tuumaa, alumiinia | CF3AGV 143-715015.3 "5 psi250 astetta F€731.85
PETERSEN PRODUCTS 143-7180 ​​Putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 18 tuumaa, alumiinia | CF3AGW 143-718018.3 "5 psi125 astetta F€1,028.81
PETERSEN PRODUCTS 143-7080-8 Putketulppa, mekaaninen, T-kahva, 8 tuuman halkaisija, 3/4 tuumaa, ohituskoko, alumiini | CF3AGY 143-7080-88.3 "10 psi250 astetta F€407.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-7060-8 putkitulppa, mekaaninen, T-kahva, halkaisija 6 tuumaa, 1/4 tuumaa, ohituskoko, alumiini
€327.79 / yksikkö