Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 Putkitulppa, mekaaninen, 3 tuuman putken halkaisija, polypropeeni | CF3AGA

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 putkitulppa, mekaaninen, 3 tuuman putken halkaisija, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CF3AGA Malli: 143-4030

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaalipolypropeeni
Max. Halkaisija3.09 "
Maks. Pää30 ft
Max. Paine13 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Pienin Dia.2.89 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)3"
Kokonaispituus3.7 "
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-4015 Putkitulppa, mekaaninen, 1-1 / 2 tuuman putken halkaisija, polypropeeni | CF3AFY 143-40151.63 "50 ft22 psi2.5 "€14.41
PETERSEN PRODUCTS 143-4020 Putkitulppa, mekaaninen, 2 tuuman putken halkaisija, polypropeeni | CF3AFZ 143-40202.09 "50 ft22 psi3"€16.04
PETERSEN PRODUCTS 143-4040 Putkitulppa, mekaaninen, 4 tuuman putken halkaisija, polypropeeni | CF3AGB 143-40404.09 "30 ft13 psi3.5 "€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 putkitulppa, mekaaninen, 3 tuuman putken halkaisija, polypropeeni
€17.66 / yksikkö