Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 5.62 - 6.4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AFX Malli: 143-3060-C

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Maks. Pää2 ft
Max. Paine1 psi
Maks. Lämpötila110 astetta F
Putken nimelliskoko (tuumaa)6"
Kokonaispituus3.19 "
Tiivistemateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
PETERSEN-TUOTTEET 143-3015 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 1.44 - 1.65 tuumaa | CF3AFK 143-30155 ft2 psi125 astetta F2.56 "€11.05
PETERSEN PRODUCTS 143-3020 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 1.96 - 2.25 tuumaa | CF3AFL 143-30205 ft2 psi125 astetta F2.62 "€11.44
PETERSEN PRODUCTS 143-3030 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 2.86 - 3.25 tuumaa | CF3AFM 143-30305 ft2 psi125 astetta F2.64 "€14.35
PETERSEN PRODUCTS 143-3040 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 3.78 - 4.5 tuumaa | CF3AFN 143-30405 ft2 psi125 astetta F3.25 "€16.38
PETERSEN PRODUCTS 143-3050 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 4.62 - 5.3 tuumaa | CF3AFP 143-30502 ft1 psi125 astetta F3.55 "€25.77
PETERSEN PRODUCTS 143-3060 Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 5.62 - 6.4 tuumaa | CF3AFQ 143-30602 ft1 psi125 astetta F3.19 "€29.02
PETERSEN PRODUCTS 143-3015-C Putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 1.44 - 1.65 tuumaa | CF3AFR 143-3015-C-5 ft2 psi110 astetta F2.56 "€29.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C putkitulppa, mekaaninen, siipimutteri, halkaisija 5.62 - 6.4 tuumaa
€93.93 / yksikkö