Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 141-0110 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, 10.3 - 11.2 tuuman halkaisija, 1 tuuman ohituksen koko | CF2ZRT

PETERSEN PRODUCTS 141-0110 putkitulppa, mekaaninen, käsitiivis, halkaisija 10.3 - 11.2 tuumaa, 1 tuuman ohituskoko

Varastossa
Tuote: CF2ZRT Malli: 141-0110

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Ohittaa1 "BSPP
Kahvan leveys7.087 "
Max. Halkaisija11.2 "
Maks. Lämpötila120 astetta F
Pienin Dia.10.3 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)11 "
Kokonaispituus7.284 "
Tiivisteen pituus2.914 "
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. HalkaisijaKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 141-0015 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 1.5 - 1.8 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRD 141-0015Alumiini1.889 "-Luonnonkumi€54.98
PETERSEN PRODUCTS 141-0020 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 1.9 - 2.4 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRE 141-0020Alumiini2.44 "-Luonnonkumi€56.60
PETERSEN PRODUCTS 141-0025 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 2.5 - 2.7 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRF 141-0025Alumiini2.775 "-Luonnonkumi€58.23
PETERSEN PRODUCTS 141-0030 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 2.8 - 3.4 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRG 141-0030Alumiini3.425 "-Luonnonkumi€69.59
PETERSEN PRODUCTS 141-0035 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 3.5 - 3.7 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRH 141-0035Alumiini3.7 "-Luonnonkumi€76.08
PETERSEN PRODUCTS 141-0040 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviinen, halkaisija 3.8 - 4.1 tuumaa, ohituksen koko 0.5 tuumaa | CF2ZRJ 141-0040Alumiini4.133 "-Luonnonkumi€105.29
PETERSEN PRODUCTS 141-0045 Putkitulppa, mekaaninen, käsitiiviillä, 4.4 - 4.7 tuuman halkaisija, 0.5 tuuman ohituskoko | CF2ZRK 141-0045Alumiini4.724 "-Luonnonkumi€106.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 141-0110 putkitulppa, mekaaninen, käsitiivis, halkaisija 10.3 - 11.2 tuumaa, 1 tuuman ohituskoko
€365.11 / yksikkö