Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM Liitin 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM Liitin 250VAC 30A L15-30R 3P 4W

Varastossa
Tuote: AH9NGX Malli: 2622-CW6P-AMRistiviite: 40LM84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria30
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.640 "- 0.930"
LuokkaTeollinen
HP3.0
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määrityksetL15-30R
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 6, 6P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Virran merkkivaloEi
TyyppiSuojattu
Jännite250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoHPNEMA-pistokkeen määrityksetNapojen lukumääräJänniteHinta
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM Liitin 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "- 0.930"-L17-30R3600 VAC€322.59
PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Liitin 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "- 0.930"10.0L16-30R3480 VAC€240.53
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Liitin 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "- 0.770"5.0L16-20R3480 VAC€280.47
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM Liitin 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "- 0.770"3.0L15-20R3250 VAC€231.24
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM Liitin 120/208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "- 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€257.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM Liitin 250VAC 30A L15-30R 3P 4W
€316.13 / yksikkö