Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Pistoke 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24

PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Pistoke 120/208VAC 30A L18-30P 4P 4W

Varastossa
Tuote: AH9NJP Malli: 2530-PW6P-AMRistiviite: 40LN24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitustulppa
Ampeeria30
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.640 "- 0.930"
LuokkaTeollinen
HP3.0
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määrityksetL18-30P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiSuojattu
Jännite120 / 208 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoHPNEMA-pistokkeen määrityksetNapojen lukumääräJänniteHinta
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Teollisuuspistoke 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "- 0.770"3.0L15-20P3250 VAC€190.38
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Pistoke teolliseen 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "- 0.930"10.0L16-30P3480 VAC€179.54
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Teollisuuspistoke 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "- 0.770"5.0L16-20P3480 VAC€179.48
PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Teollisuuspistoke 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14 2522-PW6P-AM300.640 "- 0.930"3.0L15-30P3250 VAC€213.05
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Teollisuuspistoke 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "- 0.930"-L17-30P3600 VAC€199.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Pistoke 120/208VAC 30A L18-30P 4P 4W
€217.67 / yksikkö