Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ELL328 Fitting Insulation 90 Kyynärpää 3 tuumaa Id | AE9VEJ 6MPY4

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL328 Asennuseriste 90 kyynärpää 3 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AE9VEJ Malli: ELL328Ristiviite: 6MPY4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo10
Noin R-kerroin10
VäriValkoinen
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon3"
Käytettäväksi päälläPutkisto
Eristyksen nimellinen tunnus3"
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Seinämän paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7019391020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL310 Asennuseriste 90 kyynärpää 5 tuuman tunnus | AE9VDP 6MPW6 ELL31055"1"€132.51
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL311 Asennuseriste 90 kyynärpää 1/2 tuuman tunnus | AE9VDQ 6MPW7 ELL3117.51 / 2 "1.5 "€27.56
SUORITUSKYKYERISTYS FABRICATORS INC. ELL312 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AE9VDR 6MPW8 ELL3127.53 / 4 "1.5 "€28.22
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL313 Asennuseriste 90 kyynärpää 1 tuuman tunnus | AE9VDT 6MPW9 ELL3137.51"1.5 "€31.20
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL316 Fitting Insulation 90 kyynärpää 2 tuuman tunnus | AE9VDW 6MPX2 ELL3167.52"1.5 "€48.00
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL318 Fitting Insulation 90 kyynärpää 3 tuuman tunnus | AE9VDY 6MPX4 ELL3187.53"1.5 "€73.16
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL319 Asennuseriste 90 kyynärpää 4 tuuman tunnus | AE9VDZ 6MPX5 ELL3197.54"1.5 "€98.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL328 Asennuseriste 90 kyynärpää 3 tuuman tunnus
€101.33 / yksikkö