Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 155305-75 laskostettu suodatinpatruuna 20 tuumaa 20 mikrofonia | AD6VWU 4BA91

PENTEK 155305-75 laskostettu suodatinpatruuna 20 tuumaa 20 mikrofonia

Varastossa
Tuote: AD6VWU Malli: 155305-75Ristiviite: 4BA91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatSelluloosa
Virtausnopeus35 gpm
Korkeus20 "
Maks. Lämpötila145-astetta F
mikronia20
Dia ulkopuolella.4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.Hinta
PENTEK 155053-75 laskostettu kasetti 25 Gpm 50 Mic | AD6VWQ 4BA87 155053-75Polyesteri25 gpm9.75 "125-astetta F504.5 "€23.47
PENTEK 255483-75 laskostettu kasetti 5 Gpm 20 Mic | AD9MUTTA 4PCC6 255483-75Selluloosa polyesteri5 gpm9.75 "125-astetta F202.875 "€9.41
PENTEK 255495-75 laskostettu patruuna 20 Gpm 20 Mic | AD9BUU 4PCC7 255495-75Selluloosa polyesteri20 gpm20 "125-astetta F204.5 "€45.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 155305-75 laskostettu suodatinpatruuna 20 tuumaa 20 mikrofonia
€27.58 / yksikkö