Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 255495-75 laskostettu patruuna 20 Gpm 20 Mic | AD9BUU 4PCC7

PENTEK 255495-75 Laskoskasetti 20 Gpm 20 Mic

Varastossa
Tuote: AD9BUU Malli: 255495-75Ristiviite: 4PCC7
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
€45.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatSelluloosa polyesteri
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 "
Sisällä Dia.1"
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia20
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.Hinta
PENTEK 155053-75 laskostettu kasetti 25 Gpm 50 Mic | AD6VWQ 4BA87 155053-75Polyesteri25 gpm9.75 "125-astetta F504.5 "€23.47
PENTEK 155305-75 laskostettu suodatinpatruuna 20 tuumaa 20 mikrofonia | AD6VWU 4BA91 155305-75Selluloosa35 gpm20 "145-astetta F204.5 "€27.58
PENTEK 255483-75 laskostettu kasetti 5 Gpm 20 Mic | AD9MUTTA 4PCC6 255483-75Selluloosa polyesteri5 gpm9.75 "125-astetta F202.875 "€9.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255495-75 Laskoskasetti 20 Gpm 20 Mic
€45.96 / yksikkö