Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 150338-75 pussisuodatinkotelo polypropeenia 1 1/2 tuumaa | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 pussisuodatinkotelo polypropeenia 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6VWN Malli: 150338-75Ristiviite: 4BA82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPussisuodatinpesä
koripolypropeeni
Yhteys(F) NPT
Halkaisija7 1 / 4 "
Suodatinpussin koko410
Kotelopolypropeeni
Pituus13.63 "
Max. Virtaus20 gpm
Max. Paine100 psi
Max. Vesilämpötila.100 F
pistorasiaPuoli
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMax. PainepistorasiaHinta
PENTEK ES23NA415-75 pussisuodatinkotelo, pohja, 200 Gpm, 3 tuuman NPT, ruostumaton teräs | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 Ruostumaton teräs150 psipohja€2,074.24
PENTEK ES31NA6L10-75 pussisuodatinkotelo, 316L SS, pussivaihtokoko 3, 1 tuuman liitäntä, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
Tarjouspyyntö
PENTEK 150367-75 pussisuodatinkotelo, polypropeeni, pussikoko 420, 1 tuuman liitäntä, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
Tarjouspyyntö
PENTEK 150360-75 pussisuodatinkotelo, polypropeeni, pussikoko 410, 1 tuuman liitäntä, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
Tarjouspyyntö
PENTEK ES22NA410-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussivaihtokoko 2, 2 tuuman liitäntä, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
Tarjouspyyntö
PENTEK ES12NA410-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussin kauppakoko 1, 2 tuuman liitäntä, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
Tarjouspyyntö
PENTEK ES22NA415-75 pussisuodatinkotelo, 304 SS, pussivaihtokoko 2, 2 tuuman liitäntä, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 150338-75 pussisuodatinkotelo polypropeenia 1 1/2 tuumaa
€459.61 / yksikkö