PENTAIR 555245-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 5 GPM, 5 mikronia, 10 tuuman kokonaiskorkeus, 180° F Max lämpötila | CT7PWQ 4PCA3

PENTAIR 555245-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 5 GPM, 5 mikronia, 10 tuuman kokonaiskorkeus, 180 F maksimilämpötila

Varastossa
Tuote: CT7PWQ Malli: 555245-75Ristiviite: 4PCA3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PENTAIR 555055-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 5 GPM, 1 mikroni, 10 tuuman kokonaiskorkeus, 180° F Max lämpötila | CT7PWP 4PCA2 555055-75Suodatinpatruuna€8.45
PENTAIR CB7-SS4-S18 vakiomaku-/hajupatruuna 10 tuumaa | CT7PWU 643G62 CB7-SS4-S18Kasetti€19.43
PENTAIR TO8-SS2-S18 maku-/hajupatruuna HvyDuty10 tuumaa, 25 mikronia | CT7PWV 643G31 TO8-SS2-S18Ostoskori€93.50
PENTAIR RS2-DS3-S18 vakiosedimenttipatruuna 10 tuumaa | CT7PXR 643G54 RS2-DS3-S18Seistä€19.49
PENTAIR RS6-SS2-S18 vakiosedimenttipatruuna 10 tuumaa, 1 kpl | CT7PXT 643G58 RS6-SS2-S18Seistä€36.58
PENTAIR RS19-SS4-S18 vakiosedimenttipatruuna 10 tuumaa, 150 mikronia | CT7PXU 643G51 RS19-SS4-S18Seistä€43.63
PENTAIR RS1-DS3-S18 vakiosedimenttipatruuna 10 tuumaa, 20 mikronia | CT7PXV 643G52 RS1-DS3-S18Seistä€36.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTAIR 555245-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 5 GPM, 5 mikronia, 10 tuuman kokonaiskorkeus, 180 F maksimilämpötila
€8.73 / yksikkö