Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENBERTHY N7AB pronssilasimittari, 5/8-in OD, 1 pari | AA3KMX 11N015

PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 pari

Varastossa
Tuote: AA3KMX Malli: N7ABRistiviite: 11N015

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGagecock
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliSuora kuvio
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppikäsipyörä
Max. Paine200 psi @ 100 astetta F
Kokonaiskorkeus3.5 "
SulkuPalloarkki
Temp. alue-20 - 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyinen gagecock automaattisella pallotarkastuksella, joka estää nesteen nopean häviämisen tahattomasta lasin rikkoutumisesta
    • Ihanteellinen myös nestetason valvontasovelluksiin
    • Yhteensopiva käytettäväksi putkimaisen gage-lasin ja sauvasarjojen kanssa
    • Neulan tyhjennysventtiili korkeintaan 200 psi: n paineiden säätämiseksi ja tyhjennysventtiili putken helpon puhdistamisen mahdollistamiseksi
    • Jäykät astian ja tiivistekotelon mitat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKahva materiaaliMax. PainePkg. MääräHinta
PENBERTHY N7BB Gagecock pronssi 3/4 tuuman oodilasi 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBPronssiTeräs400 psi @ 100 astetta F2€549.48
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 tuuman lasi 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASTeräsTeräs490 psi @ 100 astetta F2€629.33
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 tuuman lasi 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSTeräsTeräs490 psi @ 100 astetta F2€610.25
PENBERTHY N7ASS Gagecock ruostumaton teräs 5/8 tuuman lasia 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSRuostumaton teräsRuostumaton teräs500 psi @ 100 astetta F2€1,367.01
PENBERTHY N7BSS Gagecock ruostumaton teräs 3/4 tuuman lasia 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRuostumaton teräsRuostumaton teräs500 psi @ 100 astetta F2€1,367.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 pari
€549.48 /pakkaus