PEMKO GG3151DN896 Weatherstrip Flat 8 jalan pituus neopreeni musta | AH8TTK 38ZA09

PEMKO GG3151DN896 Säänauha litteä 8 jalkaa pituus Neopreenin musta

Tuote: AH8TTK Malli: GG3151DN896Ristiviite: 38ZA09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€129.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyeloksoitu
Laipan korkeus1 / 4 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1"
Lisää tyyppiTasainen
Maks. Oven aukko3 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys2.25 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-40-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri: Tumma pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO GG3151CN84 Weatherstrip Flat 7 jalan pituus hopea neopreeni | AH8TTG 38ZA06 GG3151CN847ft.€86.11
Tarjouspyyntö
PEMKO GG3151CN896 Säänauha litteä 8 jalkaa pituus Hopea neopreeni | AH8TTH 38ZA07 GG3151CN8968ft.€98.61
Tarjouspyyntö
PEMKO GG3151DN84 Weatherstrip Flat 7 jalan pituus neopreeni musta | AH8TTJ 38ZA08 GG3151DN847ft.€113.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO GG3151DN896 Säänauha litteä 8 jalkaa pituus Neopreenin musta
€129.89 / yksikkö