PEMKO GG3151CN84 Weatherstrip Flat 7 jalan pituus hopea neopreeni | AH8TTG 38ZA06

PEMKO GG3151CN84 Säänauha, litteä 7 jalkaa pituus hopeaa neopreenia

Tuote: AH8TTG Malli: GG3151CN84Ristiviite: 38ZA06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyMylly
Laipan korkeus1 / 4 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1"
Lisää tyyppiTasainen
Maks. Oven aukko3 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys2.25 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-40-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.854
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri: hopea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO GG3151CN896 Säänauha litteä 8 jalkaa pituus Hopea neopreeni | AH8TTH 38ZA07 GG3151CN8968ft.€98.61
Tarjouspyyntö
PEMKO GG3151DN84 Weatherstrip Flat 7 jalan pituus neopreeni musta | AH8TTJ 38ZA08 GG3151DN847ft.€113.91
Tarjouspyyntö
PEMKO GG3151DN896 Weatherstrip Flat 8 jalan pituus neopreeni musta | AH8TTK 38ZA09 GG3151DN8968ft.€129.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO GG3151CN84 Säänauha, litteä 7 jalkaa pituus hopeaa neopreenia
€86.11 / yksikkö