Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO GG303CS36 kaksiovinen säänauha, silikoni 3 jalkaa pituus | AH8TUP 38ZA36

PEMKO GG303CS36 kaksoisovisuojanauha, silikoni 3 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH8TUP Malli: GG303CS36Ristiviite: 38ZA36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyMylly
Laipan korkeus1 / 4 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys7 / 8 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPii
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiOntto polttimo
Maks. Oven aukko3 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus3ft.
kokonaisleveys1.125 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-40-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri: hopea

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaippamateriaaliLaipan leveysProjektioMyyty nimelläLisää väriLisää materiaaliLisää kokoHinta
PEMKO 369 AP X 84" kaksiovinen säälistapino 7 jalkaa | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Alumiini13 / 32 "3/16 "KuoriHarmaanukka13 / 32 "€54.32
Tarjouspyyntö
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Oven karmi Säälista Neopreeni 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "OvisarjaHarmaaSantopreeni1 / 4 "€110.85
Tarjouspyyntö
PEMKO GG18041DNB96 Double Door Weatherstrip Brush 8 jalan pituus Korkeus musta | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Alumiini3 / 4 "3 / 8 "KuoriMustaNylon3 / 8 "€59.55
Tarjouspyyntö
PEMKO GG305SSE84 Double Door Weatherstrip 7 jalan pituus Korkeus musta | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Ruostumaton teräs7 / 8 "3 / 16 "KuoriMustaEPDM-kumi3 / 8 "€172.76
Tarjouspyyntö
PEMKO GG305SSE96 Double Door Weatherstrip 8 jalan korkeus musta | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Ruostumaton teräs7 / 8 "3 / 16 "KuoriMustaEPDM-kumi3 / 8 "€197.44
Tarjouspyyntö
PEMKO GG351C/CP84 Kaksoisovinen sääkaidepaalu 7 jalan pituus harmaa | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Alumiini1"9 / 16 "KuoriHarmaa-3 / 8 "€377.82
Tarjouspyyntö
PEMKO GG351C/CP96 Kaksoisovinen sääkaidepaalu 8 jalan pituus harmaa | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Alumiini1"9 / 16 "KuoriHarmaa-3 / 8 "€456.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO GG303CS36 kaksoisovisuojanauha, silikoni 3 jalkaa pitkä
€23.81 / yksikkö