PEMKO 303 AS 1 X 96 + 2 Oven runko Sääripuikko Neopreeni 7ft 8ft AH7CYB 36RP91

PEMKO 303 AS 1" x 96+2" ovenkarmi säälista Neopreeni 7ft 8ft

Tuote: AH7CYB Malli: 303 AS 1" X 96+2"Ristiviite: 36RP91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€110.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyMylly
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan leveys1 / 4 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliSantopreeni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiNeopreeni
AsennustyyppiKiinnitetään ruuveilla
Kokonaispituus7 ', 8'
kokonaisleveys1.125 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläOvisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri: Harmaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaippamateriaaliLaipan leveysProjektioMyyty nimelläLisää väriLisää materiaaliLisää kokoHinta
PEMKO 369 AP X 84" kaksiovinen säälistapino 7 jalkaa | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Alumiini13 / 32 "3/16 "KuoriHarmaanukka13 / 32 "€54.32
Tarjouspyyntö
PEMKO GG18041DNB96 Double Door Weatherstrip Brush 8 jalan pituus Korkeus musta | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Alumiini3 / 4 "3 / 8 "KuoriMustaNylon3 / 8 "€59.55
Tarjouspyyntö
PEMKO GG305SSE84 Double Door Weatherstrip 7 jalan pituus Korkeus musta | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Ruostumaton teräs7 / 8 "3 / 16 "KuoriMustaEPDM-kumi3 / 8 "€172.76
Tarjouspyyntö
PEMKO GG305SSE96 Double Door Weatherstrip 8 jalan korkeus musta | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Ruostumaton teräs7 / 8 "3 / 16 "KuoriMustaEPDM-kumi3 / 8 "€197.44
Tarjouspyyntö
PEMKO GG351C/CP84 Kaksoisovinen sääkaidepaalu 7 jalan pituus harmaa | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Alumiini1"9 / 16 "KuoriHarmaa-3 / 8 "€377.82
Tarjouspyyntö
PEMKO GG351C/CP96 Kaksoisovinen sääkaidepaalu 8 jalan pituus harmaa | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Alumiini1"9 / 16 "KuoriHarmaa-3 / 8 "€456.71
Tarjouspyyntö
PEMKO GG303CS36 kaksiovinen säänauha, silikoni 3 jalkaa pituus | AH8TUP 38ZA36 GG303CS361.125 "Alumiini7 / 8 "1 / 4 "KuoriMustaPii1 / 4 "€23.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 303 AS 1" x 96+2" ovenkarmi säälista Neopreeni 7ft 8ft
€110.85 / yksikkö