PEMKO CFS95 -hammaspanssari 2-7 / 8 tuumaa Leveys 6 jalkaa 11 | AB9QWK 2EUN8

PEMKO CFS95 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuumaa Leveys 6 jalkaa 11"

Tuote: AB9QWK Malli: CFS95Ristiviite: 2EUN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€275.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus6 '11 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.93
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)218.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO CFS83 -hammaspanssari 2-7 / 8 tuuman leveys | AB9QWH 2EUN6 CFS83Luonnollinen6 '11 "€219.00
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95 hammaspyörän sarana 2-7/8 tuumaa leveys 7 ft. 11 "| AB9QWJ 2EUN7 CFS95Luonnollinen7 '11 "€266.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFS95 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuumaa Leveys 6 jalkaa 11"
€275.94 / yksikkö