PEMKO CFS95 Hammaspyöräsarja 2-7 / 8 tuumaa Leveys 7 jalkaa 11 | AB9QWJ 2EUN7

PEMKO CFS95 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuumaa Leveys 7 jalkaa 11"

Tuote: AB9QWJ Malli: CFS95Ristiviite: 2EUN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€245.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7 '11 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.437
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)242.82
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO CFS83 -hammaspanssari 2-7 / 8 tuuman leveys | AB9QWH 2EUN6 CFS83Luonnollinen6 '11 "€201.99
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95 hammaspyöräsarana 2-7/8 tuumaa leveys 6 ft 11 "| AB9QWK 2EUN8 CFS95Tumma pronssi6 '11 "€254.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFS95 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuumaa Leveys 7 jalkaa 11"
€245.95 / yksikkö