PEMKO CFS83 -hammaspanssari 2-7 / 8 tuuman leveys | AB9QWH 2EUN6

PEMKO CFS83 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuuman leveys

Tuote: AB9QWH Malli: CFS83Ristiviite: 2EUN6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€201.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus6 '11 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO CFS95 hammaspyörän sarana 2-7/8 tuumaa leveys 7 ft. 11 "| AB9QWJ 2EUN7 CFS95Luonnollinen7 '11 "€245.95
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95 hammaspyöräsarana 2-7/8 tuumaa leveys 6 ft 11 "| AB9QWK 2EUN8 CFS95Tumma pronssi6 '11 "€254.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFS83 Geared Piano Sarana 2-7/8 tuuman leveys
€201.99 / yksikkö