PEMKO 346 CX 100 Drip Edge Clear Anodisoitu 100 tuuman pituus | AH7CXJ 36RP75

PEMKO 346 CX 100" oven tippureuna kirkas anodisoitu 100 tuuman pituus

Tuote: AH7CXJ Malli: 346 CX 100 "Ristiviite: 36RP75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€103.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven tippumisreuna
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan korkeus5 / 8 "
Pituus100 "
MateriaaliAlumiini
Projektio2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2465
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PEMKO 346C40 Drip Door Edge Clear anodisoitu 40 tuumaa | AC8WLJ 3EGU7 346C4040 "€46.54
PEMKO 346C52 Tippaluukun reuna, eloksoitu 52 tuumaa | AC8WLK 3EGU8 346C5252 "€51.95
PEMKO 346C76 Tippaluukun reuna, eloksoitu 76 tuumaa | AC8WLL 3EGU9 346C7676 "€67.87
Tarjouspyyntö
PEMKO 346 CX 40 "oven tippareuna kirkas anodisoitu 40 tuuman pituus | AH7CXK 36RP76 346 CX 40 "40 "€37.71
PEMKO 346 CX 52 "oven tippareuna kirkas anodisoitu 52 tuuman pituus | AH7CXL 36RP77 346 CX 52 "52 "€48.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 346 CX 100" oven tippureuna kirkas anodisoitu 100 tuuman pituus
€103.12 / yksikkö