Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 315 CN X 36 TEK -RUUVI Oven alaosa eloksoitu 36 tuuman pituus | AH7CXG 36RP73

PEMKO 315 CN X 36" TEK RUUVIT Oven pohja anodisoitu 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH7CXG Malli: 315 CN X 36 "TEK -RUUVITRistiviite: 36RP73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pohja
VäriHopea
Suorittaa loppuuneloksoitu
Laipan korkeus1-1 / 4 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko13 / 16 "
Pituus36 "
SuorituskykyNormaali tulli
Projektio1 / 4 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7031
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)100.84
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon paksuus: 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSuorittaa loppuunPituusProjektioLeveysLaippamateriaaliKoteloHinta
PEMKO 1273AV36 Oven pohja, 1-3/4" x 36", alumiinikanava | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Oven pohjaHopeaMylly36 "-1.75 "-Alumiinikanava€73.17
PEMKO 321SSN36 Oven alaosa 5/32 x 36 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Oven pohjaMustaHarjattu36 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€44.23
PEMKO 321SSN48 Oven alaosa 5/32 x 48 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Oven pohjaMustaHarjattu48 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€59.21
PEMKO 321SSN72 Oven alaosa 5/32 x 60 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Oven pohjaMustaHarjattu60 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€84.80
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN80 Oven alaosa 5/32 x 72 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Oven pohjaMustaHarjattu72 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.75
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN84 Oven alaosa 5/32 x 84 tuuman ruostumaton teräs | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Oven pohjaMustaHarjattu84 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€188.74
Tarjouspyyntö
PEMKO 321SSN96 Oven pohja 5/32 x 96 tuumaa ruostumatonta terästä | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Oven pohjaMustaHarjattu96 "-5 / 32 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€105.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 315 CN X 36" TEK RUUVIT Oven pohja anodisoitu 36 tuuman pituus
€36.19 / yksikkö