PEMKO 305SSE80 Meeting Stile 6 Feet Black Epdm

Tuote: AE3QEC Malli: 305SSE80Ristiviite: 5EPF1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€195.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTapaaminen Stile
VäriMusta
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus1 / 4 "
Lisää materiaaliEPDM
MateriaaliEPDM
AsennustyyppiRuuvi
Kokonaiskorkeus3 / 16 "
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys1.25 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)203.96
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
PEMKO 305SSE36 Kokousvarsi 3 jalkaa harmaa Epdm | AE3QEB 5EPE8 305SSE36Harmaa3ft.€77.03
PEMKO 305SSE84 Meeting Stile 7 jalkaa musta Epdm | AE3QED 5EPF2 305SSE84Musta7ft.-
Tarjouspyyntö
PEMKO 305SSE96 Meeting Stile 8 jalkaa musta Epdm | AE3QEE 5EPF3 305SSE96Musta8ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 305SSE80 Meeting Stile 6 Feet Black Epdm
€195.93 / yksikkö