PEMKO 2815DM48 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMY 3EHA5

PEMKO 2815DM48 Oven karmi säälista 7 jalkaa musta

Tuote: AC8WMY Malli: 2815DM48Ristiviite: 3EHA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€93.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliMagneettinen
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiMagneettinen
Kokonaispituus7ft.
Projektio5 / 8 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)216.41
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 2815CM36 Ovikehys Weatherstrip 3 Jalat Musta | AC8WMT 3EGZ7 2815CM363ft.€49.35
PEMKO 2815CM48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WMU 3EGZ8 2815CM484ft.€66.85
PEMKO 2815CM84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMV 3EHA1 2815CM847ft.-
Tarjouspyyntö
PEMKO 2815DM36 Ovikehys Weatherstrip 3 Jalat Musta | AC8WMW 3EHA2 2815 DM363ft.€54.56
PEMKO 2815MM48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WMX 3EHA3 2815MM484ft.€68.95
PEMKO 2815DM96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WMZ 3EHA6 2815 DM968ft.€143.82
Tarjouspyyntö
PEMKO 2815CM96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WNE 3EHC8 2815CM968ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 2815DM48 Oven karmi säälista 7 jalkaa musta
€93.32 / yksikkö