Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 2815MM48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WMX 3EHA3

PEMKO 2815MM48 Oven karmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WMX Malli: 2815MM48Ristiviite: 3EHA3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliMagneettinen
Lisää koko3 / 16 "
Lisää tyyppiMagneettinen
Kokonaispituus4ft.
Projektio5 / 8 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 2815CM36 Ovikehys Weatherstrip 3 Jalat Musta | AC8WMT 3EGZ7 2815CM363ft.€49.35
PEMKO 2815CM48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WMU 3EGZ8 2815CM484ft.€66.85
PEMKO 2815CM84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMV 3EHA1 2815CM847ft.-
Tarjouspyyntö
PEMKO 2815DM36 Ovikehys Weatherstrip 3 Jalat Musta | AC8WMW 3EHA2 2815 DM363ft.€54.56
PEMKO 2815DM48 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMY 3EHA5 2815 DM487ft.€93.32
Tarjouspyyntö
PEMKO 2815DM96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WMZ 3EHA6 2815 DM968ft.€143.82
Tarjouspyyntö
PEMKO 2815CM96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WNE 3EHC8 2815CM968ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 2815MM48 Oven karmi säälista 4 jalkaa musta
€68.95 / yksikkö