Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR X2A -korvasuojus 24db Over-the-head Musta / keltainen | AB6FNU 21DE15

PELTOR X2A korvasuojain 24db Pään yläpuolella Musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AB6FNU Malli: X2ARistiviite: 21DE15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriMusta / keltainen
dielektrisetKyllä
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR24 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
PELTOR X1A Korvasuojus 22db Over-the-head Musta / vihreä | AB6FNT 21DE14 X1AMusta / vihreä22 dB€33.56
PELTOR X3A Korvasuojus 28db Pään yläpuolella Musta / punainen | AB6FNV 21DE16 X3AMusta / punainen28 dB€51.67
PELTOR X4A Ear Muff 27db Over-the-head Musta / puuhiili | AB6FNW 21DE17 X4AMusta / Chartreuse27 dB€69.43
PELTOR X5A Korvasuojus 31db Over-the-head Musta | AB6FNX 21DE18 X5AMusta31 dB€72.88
PELTOR H10A HV -korvasuojus 30db Over-the-head Musta / vihreä | AC9RVJ 3JNF6 H10A HVMusta / vihreä30 dB€82.94
PELTOR H31A korvakuuloke 24db oranssi | AD2NED 3RXF1 H31AOranssi24 dB€85.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR X2A korvasuojain 24db Pään yläpuolella Musta/keltainen
€41.37 / yksikkö