Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR X1A Korvasuojus 22db Over-the-head Musta / vihreä | AB6FNT 21DE14

PELTOR X1A korvasuojain 22db Pään yläpuolella Musta/vihreä

Varastossa
Tuote: AB6FNT Malli: X1ARistiviite: 21DE14
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
€33.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriMusta / vihreä
dielektrisetKyllä
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR22 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
PELTOR X2A -korvasuojus 24db Over-the-head Musta / keltainen | AB6FNU 21DE15 X2AMusta / keltainen24 dB€41.37
PELTOR X3A Korvasuojus 28db Pään yläpuolella Musta / punainen | AB6FNV 21DE16 X3AMusta / punainen28 dB€51.15
PELTOR X4A Ear Muff 27db Over-the-head Musta / puuhiili | AB6FNW 21DE17 X4AMusta / Chartreuse27 dB€69.43
PELTOR X5A Korvasuojus 31db Over-the-head Musta | AB6FNX 21DE18 X5AMusta31 dB€71.58
PELTOR H10A HV -korvasuojus 30db Over-the-head Musta / vihreä | AC9RVJ 3JNF6 H10A HVMusta / vihreä30 dB€74.59
PELTOR H31A korvakuuloke 24db oranssi | AD2NED 3RXF1 H31AOranssi24 dB€86.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR X1A korvasuojain 22db Pään yläpuolella Musta/vihreä
€33.56 / yksikkö