Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR P3000 -korvatulpat, 26db, johdotettu, universaali - 100 kpl AE4ZVH 5PA90

PELTOR P3000 korvatulpat 26db johdolliset yleiskäyttöiset - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE4ZVH Malli: P3000Ristiviite: 5PA90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriKeltainen
Johdon materiaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR26 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliPolymeeri
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)
    • Alamerkki: AEARO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PELTOR P3001 Korvatulpat, 26db, johdotettu universaali - 100 kpl AD2DJN 3NHA7 P3001100€278.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR P3000 korvatulpat 26db johdolliset yleiskäyttöiset - 100 kpl
€220.66 /pakkaus