Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR HY7 -hygieniasarja F / Mt32h01 ja Mt32h02 | AD2DJG 3NHA1

PELTOR HY7 hygieniasarja F/ Mt32h01 ja Mt32h02

Varastossa
Tuote: AD2DJG Malli: HY7Ristiviite: 3NHA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8518908000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PELTOR HY79 Hygiene Kit F/ Mt Ht Alert Tacticalpro | AD2DJH 3NHA2 HY79€48.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR HY7 hygieniasarja F/ Mt32h01 ja Mt32h02
€35.60 / yksikkö