Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 420-2097-50 Vaihde Classic Tip F/ Ora Tac - 50 kpl pakkaus | AB7PLX 23x925

PELTOR 420-2097-50 Korvaava klassinen kärki F/ Ora Tac - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7PLX Malli: 420-2097-50Ristiviite: 23X925

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava klassinen kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 420-2097-50 Korvaava klassinen kärki F/ Ora Tac - 50 kappaleen pakkaus
€247.91 /pakkaus