Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 311-1257 -korvatulpat 33db johdollinen reg - 100 kpl AD2DKG 3NHF3

PELTOR 311-1257 korvatulpat 33db johdolliset Reg - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DKG Malli: 311-1257Ristiviite: 3NHF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriOranssi
Johdon materiaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR33 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaalipolyuretaani
ShapeKavennettu
KokoSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)
    • Alamerkki: AEARO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
PELTOR 312-1251 Korvatulpat 33db ilman johtoa, iso - 200 kpl AD2DLY 3NHR3 312-1251L200€99.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 311-1257 korvatulpat 33db johdolliset Reg - 100 kpl
€72.44 /pakkaus