Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 312-1251 Korvatulpat 33db ilman johtoa, iso - 200 kpl AD2DLY 3NHR3

PELTOR 312-1251 korvatulpat 33db ilman johtoa, suuri - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DLY Malli: 312-1251Ristiviite: 3NHR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR33 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti200
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaalipolyuretaani
ShapeKavennettu
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)
    • Alamerkki: AEARO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
PELTOR 311-1257 -korvatulpat 33db johdollinen reg - 100 kpl AD2DKG 3NHF3 311-1257Säännöllinen100€72.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 312-1251 korvatulpat 33db ilman johtoa, suuri - 200 kpl
€99.58 /pakkaus