PELICAN IM3200 -suojakotelo, vaahto 47-1 / 4L 16-1 / 2W 6-3 / 4D, musta | AA3ZGD 12A170

PELICAN IM3200 suojakotelo, vaahto 47-1/4"L 16-1/2"W 6-3/4"D, musta

Varastossa
Tuote: AA3ZGD Malli: IM3200Ristiviite: 12A170

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys4"
VäriMusta
Sisäpituus44 "
Sisäleveys14 "
Salpa(6) Paina ja vedä
Kannen syvyys2"
MateriaaliHPX (R) korkean suorituskyvyn hartsi
Kokonaissyvyys6.75 "
Kokonaispituus47.25 "
kokonaisleveys16.5 "
tilavuus2.14 cu. ft.
Tilavuus2.14 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeteeni---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,239.05
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeteeni---13 "38.5 "24.5 "-€2,341.91
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeteeni---15 "38.5 "24.5 "-€2,420.26
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeteeni---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,458.67
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeteeni---22 "38.5 "24.5 "-€2,758.67
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeteeni---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,753.91
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeteeni---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,346.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN IM3200 suojakotelo, vaahto 47-1/4"L 16-1/2"W 6-3/4"D, musta
€564.90 / yksikkö