PELICAN IM3100 Suojakotelo 39-3 / 4, L 16-1 / 2, W, musta | AA3ZGB 12A168

PELICAN IM3100 Suojakotelo 39-3/4 In L 16-1/2 In W, musta

Varastossa
Tuote: AA3ZGB Malli: IM3100Ristiviite: 12A168

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys4"
VäriMusta
Sisäpituus36.5 "
Sisäleveys14 "
Salpa(6) Paina ja vedä
Kannen syvyys2"
MateriaaliHPX (R) korkean suorituskyvyn hartsi
Kokonaissyvyys6.75 "
Kokonaispituus39.75 "
kokonaisleveys16.5 "
tilavuus1.77 cu. ft.
Tilavuus1.77 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPohjan syvyysVäriKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäsyvyysSisäpituusHinta
PELICAN IM2300 -suojakotelo vaahtomuovilla 18-1/4 "L 13-1/2" W musta | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Musta18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€312.11
PELICAN IM2300 -suojakotelo 18-1/4 tuumaa L 13-1/2 tuumaa musta | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Musta18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€243.98
PELICAN IM2400 -suojakotelo vaahdolla 19-1/4 "L 15-1/4" W Musta | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Musta19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€372.12
PELICAN IM2400 -suojakotelo, leveys 19-1 / 4 x 15-1 / 4 tuumaa | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Musta19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€305.84
PELICAN IM2450 -suojakotelo, leveys 19-1 / 4 x 15-1 / 4 tuumaa | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Musta19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "€380.80
PELICAN IM2450 Suojakotelo 19-1 / 4 L L 15-1 / 4 W W, Musta | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Musta19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "€298.03
PELICAN IM2500 suojakotelo vaahdolla 21-3 / 4 tuumaa L 14 mustaa W | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Musta21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "€440.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN IM3100 Suojakotelo 39-3/4 In L 16-1/2 In W, musta
€422.91 / yksikkö