PELICAN 1550NF -suojakotelo 20.62 x 16.87 W, musta | AA4UHL 13E480

PELICAN 1550NF Suojakotelo 20.62 tuumaa x 16.87 tuumaa W, musta

Varastossa
Tuote: AA4UHL Malli: 1550NFRistiviite: 13E480

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
Sisäsyvyys7.5 "
Sisäpituus18.437 "
Sisäleveys14 "
SalpaTuplaheitto
MateriaaliKopolymeeri-polypropeeni
Valmistaja Sarja1550
Kokonaissyvyys8.125 "
Kokonaispituus20.625 "
kokonaisleveys16.88 "
tilavuus1.14 cu. ft.
Tilavuus1.14 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeteeni---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeteeni---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeteeni---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeteeni---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeteeni---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeteeni---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeteeni---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1550NF Suojakotelo 20.62 tuumaa x 16.87 tuumaa W, musta
€287.28 / yksikkö