Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-080-04-86- Kaksoispyörälohko kuituköysi | AA7JNW 16A349

PEERLESS 3-080-04-86- Kaksipyöräinen kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JNW Malli: 3-080-04-86-Ristiviite: 16A349

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupla-hihnapyörä
LiitetyyppiKiinteä silmä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys1-21 / 32 "
SuunniteltuKuituköysi
Silmakoukku sisäpuolella Dia.13 / 32 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus1 21 / 32 "
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1-3 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Levyn leveys17 / 32 "
Leveys1 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiSyvyysSuunniteltuPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-120-04-56- Kaksoispyörälohko kuituköysi | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Kiinteä silmä2-7 / 32 "Kuituköysi1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Kaksoispyörälohkolevyn ulkohalkaisija 2-1 / 2 tuumaa | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Pultti päällä1-15 / 32 "Vaijeri3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-26-86- Kaksinkertainen hihnapyörän vaijeri | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Pultti päällä1-27 / 32 "Vaijeri4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€65.99
PEERLESS 3-120-30-86- Kaksoispyörälohkolevyn ulkohalkaisija 3-1 / 4 tuumaa | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Pultti päällä2-3 / 32 "Vaijeri5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-080-04-86- Kaksipyöräinen kuituköysi
€33.27 / yksikkö