Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-120-26-86- Kaksinkertainen hihnapyörän vaijeri | AA7JPT 16A369

PEERLESS 3-120-26-86- Kaksipyöräinen vaijeriköysi

Varastossa
Tuote: AA7JPT Malli: 3-120-26-86-Ristiviite: 16A369
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
€65.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupla-hihnapyörä
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys1-27 / 32 "
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus4 31 / 32 "
Maks. Kaapelin koko1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Pyörän sisäpuoli Dia.2-17 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.3-1 / 4 "
Levyn leveys17 / 32 "
Leveys1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiSyvyysSuunniteltuPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-080-04-86- Kaksoispyörälohko kuituköysi | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Kiinteä silmä1-21 / 32 "Kuituköysi1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€33.27
PEERLESS 3-120-04-56- Kaksoispyörälohko kuituköysi | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Kiinteä silmä2-7 / 32 "Kuituköysi1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Kaksoispyörälohkolevyn ulkohalkaisija 2-1 / 2 tuumaa | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Pultti päällä1-15 / 32 "Vaijeri3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-30-86- Kaksoispyörälohkolevyn ulkohalkaisija 3-1 / 4 tuumaa | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Pultti päällä2-3 / 32 "Vaijeri5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-120-26-86- Kaksipyöräinen vaijeriköysi
€65.99 / yksikkö