Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510D74 Kahvan mutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 4-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AE7MEF 5ZFL0

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510D74 Kahvan mutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE7MEF Malli: 2-GH0-510D74Ristiviite: 5ZFL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva mutteri
PerusmateriaaliPehmeä rauta
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.25 "
Luokka2
Korkeus1.875 "
Pituus4.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
MutteriKahva mutteri
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510D74 Kahvan mutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 25 Pk
€219.45 /pakkaus