Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Siipimutteri, rauta, 5/8-11 kierrekoko, 4-1/2 tuuman siipiväli, 5 pk | AE4RWT 5MNF4

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 5/8-11, siipiväli 4-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE4RWT Malli: 0-II-864-M7-Ristiviite: 5MNF4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.125 "
Luokka2
Korkeus1.875 "
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 5/8-11, siipiväli 4-1/2 tuumaa, 5 pk
€102.90 /pakkaus